W-250D カチオン電着塗装 ドライバー付ウォーターポンププライヤー マルビー 28718420

メイン画像

W-250D カチオン電着塗装 ドライバー付ウォーターポンププライヤー マルビー 28718420
W-250D カチオン電着塗装 ドライバー付ウォーターポンププライヤー マルビー 28718420
W-250D カチオン電着塗装 ドライバー付ウォーターポンププライヤー マルビー 28718420

カチオン電着塗装 ドライバー付ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード28718420品番W-250D
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。
くわえ部は5段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。
ハンドルにはネジ回し・缶のふた開け・バール代わりに使えるマイナスドライバー付きです。

用途
ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。
仕様調整(段階):5トラスコ品番364-4632材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250最大口開き(mm)48ハンドルグリップ無し機能ドライバー:あり
注意
※非絶縁工具です、電源を切ってからご使用ください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする