メイン画像

50611 マグネットケーブル牽引具 KLEIN TOOLS 28718447 50611 マグネットケーブル牽引具 KLEIN TOOLS 28718447 50611 マグネットケーブル牽引具 KLEIN TOOLS 28718447 50611 マグネットケーブル牽引具 KLEIN TOOLS 28718447 50611 マグネットケーブル牽引具 KLEIN TOOLS 28718447

マグネットケーブル牽引具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28718447 品番50611
参考基準価格(税別)¥28,490 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ハンドルと牽引具双方にマグネットがついており、壁裏のケーブルを素早く引き出せます。
強力なマグネットを使用しているので壁を挟んでもハンドルが牽引具をしっかりホールドします。
ハンドルには車輪が付いており、壁を傷つけることなくスムーズに牽引具を誘導します。

用途壁裏のケーブル牽引に。 トラスコ品番348-3136 セット内容マグネットハンドル、牽引具、樹脂ハードケース 材質ハンドル部プラスチック、ワイヤー部:ステンレス、吸着部:ネオジム磁石 オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする