3/22より値下げ!現場を応援
メイン画像
KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ケーブル収納・配線
KLEIN TOOLSの ケーブル整理用品
KLEIN TOOLSの ケーブルクランプ
ケーブルマウントクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
28718456
品番
450-400
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,398
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインでスマートに配線を固定できます。
両面テープ固定とビス固定と2通りの固定方法が可能です。
用途
ケーブル等の簡易固定に。
付属品
l固定用両面テープ、固定用ビス
トラスコ品番
348-3149
材質
ゴム
色
黒
高さ(mm)
14
縦(mm)
28
横(mm)
28
固定方法
両面テープもしくはビス止め
結束本数
束線:1