メイン画像
KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ケーブル収納・配線
KLEIN TOOLSの ケーブル整理用品
KLEIN TOOLSの ケーブルクランプ
ケーブルマウントクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10袋)
注文コード
28718465
品番
450-410
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインでスマートに配線を固定できます。
両面テープ固定とビス固定と2通りの固定方法が可能です。
1個で3本の配線を固定できます。
用途
ケーブル等の簡易固定に。
付属品
l固定用両面テープ、固定用ビス
トラスコ品番
348-3141
材質
ゴム
色
黒
高さ(mm)
15
縦(mm)
33
横(mm)
33
固定方法
両面テープもしくはビス止め
収容数
結束:3
結束本数
束線:3