メイン画像

NCVT-1P 検電器(交流専用) KLEIN TOOLS 28718474 NCVT-1P 検電器(交流専用) KLEIN TOOLS 28718474 NCVT-1P 検電器(交流専用) KLEIN TOOLS 28718474 NCVT-1P 検電器(交流専用) KLEIN TOOLS 28718474 NCVT-1P 検電器(交流専用) KLEIN TOOLS 28718474

検電器(交流専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28718474 品番NCVT-1P
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

被覆の上から通電の検電ができます。
作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。
オートパワーオフ機能はバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
CE要件に適合しています。

用途
電線やコードの電圧の検出に
ブレーカーの電圧の検出に
照明器具やスイッチの電圧の検出に
コンセントの電圧の検出に
トラスコ品番348-3137 材質ポリカーボネート 幅(mm)18 高さ(mm)140 奥行(mm)25 電源(V)単4乾電池×2個(付属) 規格CAT IV 1000V適合 電源単4乾電池×2個(付属) 交流電圧(V)50〜1000 周波数範囲50〜500Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする