メイン画像

WSR-100B Mr.CAP ステンレス製先曲りプライヤー WELL 28718508 WSR-100B Mr.CAP ステンレス製先曲りプライヤー WELL 28718508 WSR-100B Mr.CAP ステンレス製先曲りプライヤー WELL 28718508 WSR-100B Mr.CAP ステンレス製先曲りプライヤー WELL 28718508

Mr.CAP ステンレス製先曲りプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28718508 品番WSR-100B
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先曲りプライヤーです。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
安全な保護キャップ付きです。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。
ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。

用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。 トラスコ品番364-7423 材質ステンレス JIS420J2 全長(mm)100 タイプ先曲 寸法A(mm)30 切断能力(mm)無し 色(グリップ)レッド
注意
※非絶縁工具です、電源を切ってからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする