メイン画像

FBM-1024 HSSバイメタルブレード 金切のこ刃 BEST(ベスト)[金物] 28718596 FBM-1024 HSSバイメタルブレード 金切のこ刃 BEST(ベスト)[金物] 28718596 FBM-1024 HSSバイメタルブレード 金切のこ刃 BEST(ベスト)[金物] 28718596 FBM-1024 HSSバイメタルブレード 金切のこ刃 BEST(ベスト)[金物] 28718596

HSSバイメタルブレード 金切のこ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28718596 品番FBM-1024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

刃先に切れ味バツグンの「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体にレーザーで溶着したバイメタル素材のブレードです。
強靭で、耐久性のあるブレードで、万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材を使用しています。
固定フレーム・マイティフレーム・ハンディフレーム・パイプフレームなど、別売りの金切鋸にご使用ください。

用途鉄・非鉄金属・木・プラスチックなどの切断に。 トラスコ品番407-3303 セット内容替刃2本入り 材質刃部:HSSバイメタル 全長(mm)250、替刃:250 山数24
注意
※替刃の折れやはずれを防ぐために、ご使用前に必ず替刃交換ネジを強く締めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする