メイン画像

SMB-0607 スイングハンドル付ミニボックスレンチ BEST(ベスト)[金物] 28718605 SMB-0607 スイングハンドル付ミニボックスレンチ BEST(ベスト)[金物] 28718605 SMB-0607 スイングハンドル付ミニボックスレンチ BEST(ベスト)[金物] 28718605 SMB-0607 スイングハンドル付ミニボックスレンチ BEST(ベスト)[金物] 28718605 SMB-0607 スイングハンドル付ミニボックスレンチ BEST(ベスト)[金物] 28718605

スイングハンドル付ミニボックスレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28718605 品番 SMB-0607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。
ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。
またコンパクト設計なので携帯にも便利です。
各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。
仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。

用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。 トラスコ品番363-3823 材質カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ 幅(mm)ソケット:10×11 全長(mm)80 対辺(mm)6×7 六角対辺(mm)6×7 対辺寸法(mm)6×7
注意
※必ずボルトやナットに合ったものを使用してください。
※この製品は仮締め専用工具です。
※強く締めるとハンドルが開く恐れがありますのでご注意ください。
※パイプや体重などで無理な荷重をかけての使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28718605
2024-06-05
用途:
簡単なメンテナンス用に
サービス業

他社の同様製品のセットに入っていないサイズを購入しました、簡単なメンテ用としては使いやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする