メイン画像

DS-SLRE デコラステップ ショート サンカ 28718684 DS-SLRE デコラステップ ショート サンカ 28718684

デコラステップ ショート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28718684 品番 DS-SLRE
参考基準価格(税別)¥3,254 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

底脚には滑り止めが付いています。

天板高さ(m)0.14 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×280×140 質量(kg)1.44 最大使用荷重(kg)100 トラスコ品番349-7109 材質本体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー 用途踏台用 仕様完成品 レッド 質量(g)1440 耐荷重(kg)(約)100 天板寸法(mm)590×280 本体サイズ(mm)W590×D280×H140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする