メイン画像
サンカ
サンカの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
サンカの 踏み台
サンカの 樹脂製踏み台
デコラステップ トール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28718745
品番
DS-TLRE
参考基準価格(税別)
¥4,928
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
底脚には滑り止めが付いています。
天板高さ(m)
0.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
590×280×300
質量(kg)
2.45
最大使用荷重(kg)
100
トラスコ品番
349-7111
材質
本体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー
用途
踏台用
仕様
完成品
色
レッド
質量(g)
2450
耐荷重(kg)
(約)100
天板寸法(mm)
590×280
本体サイズ(mm)
W590×D280×H300