メイン画像

着脱式ワンタッチソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28718998 品番 BDST-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。
ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。
ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。
カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。

用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。 付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター トラスコ品番362-9227 材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材) 全長(mm)75 タイプ六角口径 対辺(mm)17 対辺寸法(mm)17 軸(mm)6.35
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※差替えビットにトーションビットを使用しないで下さい。
※ソケットに詰まって抜けなくなる恐れがあります。
※ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする