メイン画像

BSA-3 電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物] 28719095 BSA-3 電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物] 28719095 BSA-3 電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物] 28719095 BSA-3 電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物] 28719095 BSA-3 電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物] 28719095

電ドル用ソケットアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28719095 品番 BSA-3
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。
ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。

用途電動・充電・インパクトドライバー用。 トラスコ品番407-4588 材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼 全長(mm)103 差込角(mm)9.5 軸(mm)6.35 サイズ(mm)凹6.35から凸9.5
注意
※電動ドリルはクラッチ付、又はインパクト付をご使用ください。
※ビットの取り付け、交換は確実に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする