メイン画像

BKA-4 電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物] 28719129 BKA-4 電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物] 28719129 BKA-4 電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物] 28719129 BKA-4 電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物] 28719129 BKA-4 電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物] 28719129

電ドル用首振りソケットアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28719129 品番 BKA-4
参考基準価格(税別)¥1,016 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。
奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。
曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。
ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。

トラスコ品番407-3972 材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼 全長(mm)103 差込角(mm)12.7 首振角度(°)15 軸(mm)6.35 サイズ(mm)凹6.35から凸12.7
注意
※電動ドリルはクラッチ付、又はインパクト付をご使用ください。
※ビットの取り付け、交換は確実に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする