メイン画像

A-2 下穴錐アダプターライト KOSEI 28719165 A-2 下穴錐アダプターライト KOSEI 28719165 A-2 下穴錐アダプターライト KOSEI 28719165 A-2 下穴錐アダプターライト KOSEI 28719165 A-2 下穴錐アダプターライト KOSEI 28719165

下穴錐アダプターライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番363-0807 注文コード28719165 品番A-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています。
下穴錐のワンタッチ着脱が可能です。
スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。
3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます。

用途高強度・超軽量の六角軸6.35mmタイプのキリ・ドリル、その他の6角軸先端パーツに使えるインパクト対応下穴ギリ用アダプター。 トラスコ品番363-0807 材質特殊強化プラスチック ホワイト タイプダブルジョイント仕様 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)6.35
注意
※キリ・ドリル専用です。
※ソケットビットには使用できません。
※ドリル径5mmまでの六角軸キリやドリルを使用してください
※四角ドライバービットには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする