曜日別特売
G-3 下穴錐アダプターライト+ホルダー KOSEI 28719208

メイン画像

G-3 下穴錐アダプターライト+ホルダー KOSEI 28719208
G-3 下穴錐アダプターライト+ホルダー KOSEI 28719208
G-3 下穴錐アダプターライト+ホルダー KOSEI 28719208
G-3 下穴錐アダプターライト+ホルダー KOSEI 28719208
G-3 下穴錐アダプターライト+ホルダー KOSEI 28719208
G-3 下穴錐アダプターライト+ホルダー KOSEI 28719208

下穴錐アダプターライト+ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番363-0814注文コード28719208品番G-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています。
下穴錐のワンタッチ着脱が可能です。
スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。
3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます。
ベルト差し込める安全ホルダー付のセットです。

トラスコ品番363-0814セット内容専用ホルダー付き材質特殊強化プラスチック全長(mm)55ブルータイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35
注意
※キリ・ドリル専用です。
※ソケットビットには使用できません。
※ドリル径5mmまでの六角軸キリやドリルを使用してください
※四角ドライバービットには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする