メイン画像

SS-300 フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物] 28719305 SS-300 フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物] 28719305 SS-300 フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物] 28719305 SS-300 フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物] 28719305

フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28719305 品番 SS-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。
ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、作業のしづらい箇所でも楽々作業ができます。
180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。

付属品No.2ドライバービット トラスコ品番362-4441 材質本体:強化プラスチック 全長(mm)300 タイプフレキシブル 差込角(mm)6.35 軸長(mm)300 差込角凹(mm)6.35 差込角凸(mm)6.35
注意
※打撃機能のあるインパクトドライバーや電気ドリル、エアーツールでのご使用はできませんのでご注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする