メイン画像

BRH-03S ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物] 28719330 BRH-03S ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物] 28719330 BRH-03S ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物] 28719330 BRH-03S ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物] 28719330 BRH-03S ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物] 28719330

ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28719330 品番 BRH-03S
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

頭部のボタンを押すとロックが解除され、ソケットを簡単に脱着することができるワンタッチリリース式を採用しています。
メンテナンス時や油などで滑りやすい時に便利なツールです。
6.35mm角と9.5mm角の各差込角に対応した2シリーズからお選びいただけます。

用途ハンドルの短いショートタイプで各種ソケットを接続してボルト・ナットの締め緩めに。 トラスコ品番363-3758 歯数72 全長(mm)125 差込角(mm)9.5
注意
※柄にハンドルにパイプ等を差し込んで過大な力を加えないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする