メイン画像

波板ばさみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28719339 品番BWS-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ソフトスプリング付でスムーズな使い心地です。
ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板を山をつぶさずスッキリと切断可能です。
安心安全のワンタッチセーフティーロック付きです。

用途ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板の切断に。 トラスコ品番362-4435 材質刃部:カーボン鋼(S50C)、グリップ:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR) 全長(mm)220 刃長(mm)70 刃厚(mm)3.5
注意
※波板の切断以外には使用しないでください。
※ご使用後は刃物油等で刃部を拭いてください。
※サビを防ぎ、切れ味を保ちます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする