メイン画像

S-501N ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 SBS 28719348 S-501N ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 SBS 28719348 S-501N ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 SBS 28719348 S-501N ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 SBS 28719348 S-501N ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 SBS 28719348 S-501N ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 SBS 28719348

ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28719348 品番S-501N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

根元の凹部で線材や配線の切断ができます。
刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。
スプリング付なので連続作業に最適です。
「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。
線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。

用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。 付属品キャップ トラスコ品番363-3927 セット内容セーフティキャップ付き 材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR) 全長(mm)180 刃長(mm)52 切断能力(mm)トタン板:0.5 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5 刃先ステンレス刃ギザ付き
注意
※切断能力を超える使用、こじる等の動作は製品の損傷原因になります。
※取り扱いには十分注意してください。
※カシメ部やスプリングはステンレス製ではありませんので、ご使用後は乾いた布でよく拭いてお手入れしてください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする