メイン画像

S-503N ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBS 28719357 S-503N ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBS 28719357 S-503N ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBS 28719357 S-503N ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBS 28719357 S-503N ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBS 28719357 S-503N ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBS 28719357

ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28719357 品番S-503N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。
刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。
スプリング付なので連続作業に最適です。
「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。
線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。

用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。 付属品キャップ トラスコ品番363-3929 セット内容セーフティキャップ付き 材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR) 全長(mm)200 刃長(mm)72 切断能力(mm)トタン板:0.5 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5 刃先ステンレス刃ギザ付き
注意
※切断能力を超える使用、こじる等の動作は製品の損傷原因になります。
※取り扱いには十分注意してください。
※カシメ部やスプリングはステンレス製ではありませんので、ご使用後は乾いた布でよく拭いてお手入れしてください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする