メイン画像

S-601BL ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS 28719400 S-601BL ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS 28719400 S-601BL ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS 28719400 S-601BL ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS 28719400 S-601BL ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS 28719400 S-601BL ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS 28719400

ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28719400 品番 S-601BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

機能は本格派で錆に強いステンレス製です。
お洒落で可愛いコンパクトタイプの万能ばさみです。
レッド・ブルー・イエロー・ブラックと好みでチョイスできる豊富なカラーバリエーションがあります。
刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断が出来ます。
根元の凹部で線材や配線などの切断が出来ます。

用途線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチな切断に。 トラスコ品番363-3932 材質本体:ステンレス鋼(#420)、焼き入れ:HRC52℃±2 全長(mm)140 ブラック タイプ万能タイプ 刃長(mm)35 切断能力(mm)トタン板:0.5mm厚、アルミ線・銅線:1.5mmΦ、小枝:5mm厚 刃厚(mm)3 切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5 刃先ステンレス刃ギザ付き
注意
※切断能力を超える使用、こじる等の動作は製品の損傷原因になります。
※取り扱いには十分注意してください。
※カシメ部やスプリングはステンレス製ではありませんので、ご使用後は乾いた布でよく拭いてお手入れしてください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする