メイン画像
KOKUBO
KOKUBOの 掲示用品
KOKUBOの 掲示用小物
KOKUBOの フック
つっぱり補助板 強力粘着
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
28719445
品番
KM-334
参考基準価格(税別)
¥165
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
用途
つっぱり棒のズレ・落下防止に。
トラスコ品番
353-4239
色
ホワイト
サイズ
7
容量
2個入1セット
縦(mm)
30
横(mm)
30
材質(フック)
本体/ABS樹脂、粘着層/アクリルフォーム