メイン画像
京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ポケットルーペ
アスフェリカルルーペ 4倍
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28719454
品番
IS-75
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
径75mm非球面レンズ仕様で、高倍率4倍の柄付ルーペです。
収差を補正し、明るくクリアに視ることができます。
用途
検査、観察、読書など
トラスコ品番
364-6493
材質
レンズ / アクリル、フレーム・柄 / 樹脂
幅(mm)
85
全長(mm)
190
高さ(mm)
23
倍率(倍)
4
レンズサイズ(mm)
Φ75
注意
※太陽や強い光を直接見ないで下さい。
※(失明する危険があります)
※直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。
※(火災の恐れがあります)