メイン画像

WSB-403 ワンタッチスクエアバケット B-STAFF 28719549 WSB-403 ワンタッチスクエアバケット B-STAFF 28719549 WSB-403 ワンタッチスクエアバケット B-STAFF 28719549 WSB-403 ワンタッチスクエアバケット B-STAFF 28719549 WSB-403 ワンタッチスクエアバケット B-STAFF 28719549

ワンタッチスクエアバケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28719549 品番WSB-403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

バケット内部は防水仕様のシートを使用しています。
縦方向の変形に強いのでドリンク類などの簡易クーラーボックスとしても使用できます。
大工道具・作業工具・園芸用具・農作業用品・釣り・レジャー・アウトドア等、多岐にわたる用途で活躍できます。
マジックテープで開閉楽々、取外し可能な肩掛け用ベルト・手提げ用ベルト・メッシュポケット・大きなサイドポケット付で充実の装備です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)260×350×360 付属品肩掛け用ベルト トラスコ品番363-3936 材質ナイロンオックスフォード330D、本体底部:ウレタン、本体内部:防水PEコーティング加工、補強ワイヤー:#11スチール約3mmΦ 幅(mm)260 高さ(mm)360 質量(g)1150 奥行(mm)350
注意
※ナイロン製ですので、火気には近づけないでください。
※落下の恐れがありますので、高所作業には使用しないでください。
※水に強い仕様にしていますが、水圧がかかると水漏れや滲みの原因となります。
※使い終わったらそのまま放置せず1回ずつ水を捨ててご使用下さい。
※内面は防水PEコーティング材を溶着加工してあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする