メイン画像

BUILDBDS-17 コンパクトラチェット ビルドセット BEST(ベスト)[金物] 28719585 BUILDBDS-17 コンパクトラチェット ビルドセット BEST(ベスト)[金物] 28719585 BUILDBDS-17 コンパクトラチェット ビルドセット BEST(ベスト)[金物] 28719585 BUILDBDS-17 コンパクトラチェット ビルドセット BEST(ベスト)[金物] 28719585 BUILDBDS-17 コンパクトラチェット ビルドセット BEST(ベスト)[金物] 28719585

コンパクトラチェット ビルドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28719585 品番BUILDBDS-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ラチェットハンドルの他に、ドライバービット・6角レンチビット・ソケットアダプター・ソケットが付属したコンプリート仕様です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
締める・ゆるめるは赤レバーの切換えで簡単操作。
ドッグタグ式のキーホルダー付きです。
取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズも出来ます。

付属品ドッグタグ式キーホルダー トラスコ品番363-3840 セット内容ラチェットハンドル凹6.35mm、ドライバービット:-6, +1, +2、六角レンチビット:H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5、ソケットアダプター凸6.35mm、ソケット:6・7・8・9・10・12(mm) 材質ハンドル部:カーボンスチール、ポリプロピレン、ビット類:クロームバナジウム、ソケット:カーボンスチール 差込角(mm)6.35 ビット二面幅(mm)6.35 マグネットあり 入数16点
注意
※ビットやソケット類はネジのサイズに合ったものを必ずお使いください。
※電流の流れている箇所では使用しないでください。
※この製品は仮締め専用工具です。
※パイプ等を差し込んで無理に使用すると品質を損なう恐れがあります。
※付属の19mmビットはビルドシリーズ以外のハンドルで使用すると抜けなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする