メイン画像

BDP-10DT 10pcs.ドライバー&トルクスねじ用ビット BEST(ベスト)[金物] 28719610 BDP-10DT 10pcs.ドライバー&トルクスねじ用ビット BEST(ベスト)[金物] 28719610 BDP-10DT 10pcs.ドライバー&トルクスねじ用ビット BEST(ベスト)[金物] 28719610 BDP-10DT 10pcs.ドライバー&トルクスねじ用ビット BEST(ベスト)[金物] 28719610

10pcs.ドライバー&トルクスねじ用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28719610 品番BDP-10DT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。
ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。
ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。
メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットとトルクスネジ用ビットをセットにしています。

トラスコ品番363-3841 セット内容+1, +2, -6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット 材質ビット類:クロームバナジウム 差込角(mm)6.35 ビット二面幅(mm)6.35 入数10点
注意
※電流の流れている箇所では使用しないでください。
※ビットやソケット類はネジのサイズに合ったものを必ずお使いください。
※過大なトルクでの使用に大変危険です。
※ビットやネジの破損の原因となりますので、ハンドルを装着して使う場合は締めすぎに注意してください。
※インパクトドライバーでの使用は出来ませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする