メイン画像

BDP-2EX パワーエクステンションビットホルダー BEST(ベスト)[金物] 28719637 BDP-2EX パワーエクステンションビットホルダー BEST(ベスト)[金物] 28719637 BDP-2EX パワーエクステンションビットホルダー BEST(ベスト)[金物] 28719637 BDP-2EX パワーエクステンションビットホルダー BEST(ベスト)[金物] 28719637

パワーエクステンションビットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28719637 品番BDP-2EX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。
ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.37mmの他機種ハンドルに対応しています。
六角軸全てのビットが使えるようになるエクステンションホルダーです。
ホルダー部をスライドしてビットをロックすることにより安全に作業ができます。
ビット溝の有無、溝位置8mm・12mm、なんでも使用可能です。

トラスコ品番363-3838 セット内容凸6.35mm×凹6.35mm 適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット 材質ビット類:クロームバナジウム、その他:ステンレス・アルミニウム 差込角(mm)6.35 ビット二面幅(mm)6.35 マグネットあり
注意
※電流の流れている箇所では使用しないでください。
※ビット等は必ずビットホルダーにロックしてからお使いください。
※インパクトドライバーに使用出来ませんのでご注意下さい。
※電動ドライバー等にはビットホルダーを確実に取り付けてからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする