メイン画像

PT-3.5 簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ) KOSEI 28719759 PT-3.5 簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ) KOSEI 28719759 PT-3.5 簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ) KOSEI 28719759 PT-3.5 簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ) KOSEI 28719759 PT-3.5 簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ) KOSEI 28719759 PT-3.5 簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ) KOSEI 28719759

簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28719759 品番 PT-3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。
ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。
穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。
木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。
替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。

付属品調整用六角棒レンチ1本 トラスコ品番362-9247 材質ドリル:ハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)3.5
注意
※この商品は全長65mm以上の両頭+ドライバービットを付けた状態で使用する下穴ギリです。
※ドリルが切れなくなったり、空回りする場合は六角ビスを締め直してください。
※それでもキレが悪い場合はドリルを交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする