曜日別特売
fr-30GY/WH 収納ケース フロック サンカ 28719960

メイン画像

fr-30GY/WH 収納ケース フロック サンカ 28719960
fr-30GY/WH 収納ケース フロック サンカ 28719960
fr-30GY/WH 収納ケース フロック サンカ 28719960

収納ケース フロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サンドグレー
内容量1個注文コード28719960品番fr-30GY/WH
参考基準価格(税別)¥2,484販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

積み重ねて使えて便利です。
開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。
FR-23は4段まで、FR-30は3段まで積み重ね可能です。

トラスコ品番350-7418材質ポリプロピレンサンドグレータイプスタンダード容量(L)40.5耐荷重(kg)3寸法(縦×横)(mm)開口部:175×335外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)460外寸法・間口(mm)385有効内寸法・間口(mm)316有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする