メイン画像

fr-30NWH/WH 収納ケース フロック サンカ 28719978 fr-30NWH/WH 収納ケース フロック サンカ 28719978

収納ケース フロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28719978 品番 fr-30NWH/WH
参考基準価格(税別)¥2,484 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

積み重ねて使えて便利です。
開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。
FR-23は4段まで、FR-30は3段まで積み重ね可能です。

トラスコ品番350-7413 材質ポリプロピレン ホワイト タイプスタンダード 容量(L)40.5 耐荷重(kg)3 寸法(縦×横)(mm)開口部:175×335 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)460 外寸法・間口(mm)385 有効内寸法・間口(mm)316 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・高さ(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする