メイン画像
サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの スタッキングボックス
収納ケース フロック ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28719996
品番
fr-W30KA/WH
参考基準価格(税別)
¥4,018
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
積み重ねて使えて便利です。
開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
ワイドサイズは2個並列に並べて使用する事ができます。
トラスコ品番
350-7415
材質
本体:ポリプロピレン、フラットバー:アルミ
色
サンドカーキ
タイプ
ワイド
容量(L)
64
耐荷重(kg)
3
寸法(縦×横)(mm)
開口部:170×520
外寸法・高さ(mm)
310
外寸法・奥行(mm)
460
外寸法・間口(mm)
570
有効内寸法・間口(mm)
500
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・高さ(mm)
280