メイン画像

収納ケース フロック ワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28720030 品番 fr-W30NWH/WH
参考基準価格(税別)¥4,018 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

積み重ねて使えて便利です。
開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
ワイドサイズは2個並列に並べて使用する事ができます。

トラスコ品番350-7425 材質本体:ポリプロピレン、フラットバー:アルミ ホワイト タイプワイド 容量(L)64 耐荷重(kg)3 寸法(縦×横)(mm)開口部:170×520 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)460 外寸法・間口(mm)570 有効内寸法・間口(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・高さ(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする