メイン画像
コーワ(KOWA)
ケラチナミンアロマハンドクリーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28720215
品番
12494
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
指定医薬部外品です。
尿素10%配合。
携帯に便利な30gチューブ。
用途
手足のかさつき、あれに。
トラスコ品番
361-8920
材質
主成分(100g中):尿素(10.0g)、グリチルレチン酸(0.3g)
容量(g)
30
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品