メイン画像
GREEN BELL(グリーンベル)
GREEN BELL(グリーンベル)の グルーミング用品
GREEN BELL(グリーンベル)の 爪切り
GREEN BELL(グリーンベル)の テコ型爪切り
高級つめきり 金属キャッチャー付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28720240
品番
G-1301
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ネオジム磁石で装着できる金属キャッチャーは、切った爪がケースに溜まっても簡単に捨てることができます。
用途
爪切りに。
トラスコ品番
351-6778
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ、キャッチャー:ステンレス・ネオジム磁石、ヤスリ:ステンレス特殊加工
全長(mm)
77