曜日別特売
CRG-NTM1002-210X360 タナック 制振やわらかゲルシート タナック 28720267

メイン画像

CRG-NTM1002-210X360 タナック 制振やわらかゲルシート タナック 28720267
CRG-NTM1002-210X360 タナック 制振やわらかゲルシート タナック 28720267

タナック 制振やわらかゲルシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚厚さ(mm)2幅(mm)210注文コード28720267品番CRG-NTM1002-210X360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。
熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。
優れた耐吸水特性があります。
安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。
耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。
高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。

用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。トラスコ品番350-4020長さ(mm)360幅(mm)210厚さ(mm)2クリア硬さJISタイプE:10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする