メイン画像

CRG-NTM1002-50KAKU タナック 制振やわらかゲルシート タナック 28720285 CRG-NTM1002-50KAKU タナック 制振やわらかゲルシート タナック 28720285

タナック 制振やわらかゲルシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(6枚) 厚さ(mm)2 幅(mm)50 注文コード28720285 品番CRG-NTM1002-50KAKU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は厚さ・幅・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。
熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。
優れた耐吸水特性があります。
安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。
耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。
高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。

用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。 トラスコ品番352-7846 長さ(mm)50 幅(mm)50 厚さ(mm)2 クリア 硬さJISタイプE:10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする