メイン画像

CRG-NTM2501-210X360 タナック 制振やわらかゲルシート タナック 28720294 CRG-NTM2501-210X360 タナック 制振やわらかゲルシート タナック 28720294

タナック 制振やわらかゲルシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)1 幅(mm)210 注文コード28720294 品番CRG-NTM2501-210X360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・幅・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。
熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。
優れた耐吸水特性があります。
安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。
耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。
高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。

用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。 トラスコ品番352-7856 長さ(mm)360 幅(mm)210 厚さ(mm)1 クリア 硬さJISタイプE:25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする