曜日別特売
TSG-E1501-200X300 タナック 低硬度シリコーンシート タナック 28720355

メイン画像

タナック 低硬度シリコーンシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚トラスコ品番352-7854注文コード28720355品番TSG-E1501-200X300
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

一般的なシリコーンゴム強度を大幅に改良した特異性のある、低硬度シリコーンゴムです。
裂けにくく且つ柔軟性に富みます。
自由に着色ができます。

用途
電子機器内部の緩衝材に。緩衝材に。機械部品の治具に。医療機器の試作部品に。
トラスコ品番352-7854材質シリコーンゴム長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)1乳白色質量(g)65使用温度範囲(℃)-50~200硬度15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする