メイン画像

タナック シリコーンシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28720389 品番 SMM-A30-1-290KAKU
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
カット・抜き加工・治具加工が可能です。

用途電子機器内部の緩衝材に。保護シートに。耐震シートに。 トラスコ品番350-4019 長さ(mm)290 幅(mm)290 厚さ(mm)1 乳白色 ゴム硬度A30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※硬度はJIS K 6253デュロメータ タイプA(ショアA)の数値で大きいほど硬いです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする