メイン画像
タナック
タナックの 内装資材
タナックの 下地材
タナックの 遮音シート
タナック シリコーンシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28720434
品番
SMM-A50-2-290KAKU
参考基準価格(税別)
¥9,066
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
カット・抜き加工・治具加工が可能です。
用途
電子機器内部の緩衝材に。保護シートに。耐震シートに。
トラスコ品番
350-4021
長さ(mm)
290
幅(mm)
290
厚さ(mm)
2
色
乳白色
ゴム硬度
A50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※硬度はJIS K 6253デュロメータ タイプA(ショアA)の数値で大きいほど硬いです。