メイン画像

Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28720495 品番 UV-SU385-01
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。
電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。
電池が減るとライトの点滅でお知らせします。
各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。

用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。 付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本 トラスコ品番367-1039 材質本体:アルミニウム 幅(mm)37 ブラック 高さ(mm)124 奥行(mm)37 電源(V)単4形乾電池(3個)付属 ピーク波長(nm)385 紫外線波長(nm)385 光出力(mW)1035 照射範囲Φ40mm 最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
注意
※非常に強力な紫外線が出ております。
※ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
※照射領域は照射面から40cmでの測定値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする