823582 エリエール消臭プラストイレットティシュー エリエール 28720503 823582 エリエール消臭プラストイレットティシュー エリエール 28720503 823582 エリエール消臭プラストイレットティシュー エリエール 28720503 823582 エリエール消臭プラストイレットティシュー エリエール 28720503

エリエール消臭プラストイレットティシュー

(13件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12ロール) 注文コード28720503 品番823582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「天然消臭成分配合」で気になるニオイをしっかり消臭
さわやか・清潔感を感じられる「フレッシュクリアの香り」
消臭機能と香りの持続性を守る「ガスバリアフィルム」を採用

タイプダブル 使用場所トイレ 長さ(m)25 種別芯あり 材質フレッシュパルプ100% シリーズエリエール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
事務所用トイレに使用しています。
製造業

いつも、エリエール消臭+トイレットティシューを愛用しています。
紙質も柔らかくいい感じな上、置いているだけで消臭もしてくれる優れもので、気に入っています。
今までは薬局にて購入していましたが、今回初めてこちらで購入しました。
届けてくれるので、とても便利でした。

2025-01-24
用途:
トイレ
広和通商株式会社 様 (卸売・小売業)

他ブランドより柔らかくて、トイレの中に置いてあるだけで消臭力が抜群です。何回も再購入しましたので、現在トイレはいい匂いになっております。

1人が参考にしています
対象商品:
28720503
2025-01-28
用途:
トイレ
建設業・工事業

香りが良く、紙質も柔らかくて使いやすいです。リピートしています。

対象商品:
28720503
2023-12-13
用途:
トイレットペーパーとして。
株式会社まがりぶち 様

柔らかく使い心地がいい。香りもきつくなく、やさしい。

対象商品:
28720503
2023-11-19
用途:
事務所のトイレ
便利屋ジェド 様 (サービス業)

香り付きなので、うちの事務所はこちらばかり気に入って買ってます。

対象商品:
28720503
2023-11-10
用途:
トイレで
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかくて肌触り良いのですが、その分破れやすいようです。かなり優しく拭かないと破れて穴が開いて…

対象商品:
28720503
2023-07-12
用途:
トイレ
建設業・工事業

皆さんのレビューを見て、初めて購入しました。香りの強い方を買いました。袋を開けた時には香りがきつかったかな…と感じましたがトイレで使う分には大丈夫です。消臭も効果ありの様に思います。ただダブルだったのが残念

対象商品:
28720503
2023-07-26
用途:
会社トイレでの利用
卸売・小売業

香り付きなのでトイレの臭いは気にならなくなりました。
もう少し安くなると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする