メイン画像

Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28720599 品番 UV-SU385-01RB
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。

用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。 付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル トラスコ品番366-9544 材質本体:アルミニウム 幅(mm)37 ブラック 高さ(mm)124 奥行(mm)37 電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属 ピーク波長(nm)385 紫外線波長(nm)385 光出力(mW)1035 照射範囲Φ40mm 最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
注意
※非常に強力な紫外線が出ております。
※ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
※照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
※長時間点灯していると本体が熱くなることがございます。
※点灯後は本体温度に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする