メイン画像
マルチクラフト
マルチクラフトの のこぎり
マルチクラフトの のこぎり替刃
マルチクラフトの 両刃鋸用
KAKURI 替刃式万能鋸サヤ付コルク柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28720906
品番
41781
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。
高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です。
携帯・収納に便利なプラスチック製サヤ付きです。
替刃交換が可能です。
用途
一般木材用
付属品
プラスチック製サヤ
トラスコ品番
360-3449
材質
ハンドル:ABS樹脂、コルク、サヤ:PP樹脂、TPR樹脂、鋸刃:刃物用炭素鋼
全長(mm)
390
刃長(mm)
210
適合替刃
41782