メイン画像
マルチクラフト
マルチクラフトの のこぎり
マルチクラフトの のこぎり替刃
マルチクラフトの 両刃鋸用
KAKURI 替刃式両刃鋸コルク柄
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28720949
品番
41785
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。
替刃交換が可能です。
高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です(横挽きのみ)。
用途
一般木材用
トラスコ品番
360-3452
材質
鋸刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:ABS樹脂、TPR樹脂(コルク入)。
全長(mm)
555
刃長(mm)
240
適合替刃
41786