メイン画像
サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの インナーボックス
収納ケース ナチュラ インボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28720967
品番
NIB-SWH
参考基準価格(税別)
¥942
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
積み重ねても便利な収納ボックスです。
すっきりとしたフォルムで、どんなお部屋にもなじみます。
用途
カラーボックスやパントリーの整理に。
トラスコ品番
367-6120
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
264
色
ホワイト
サイズ
S
高さ(mm)
120
質量(g)
230
奥行(mm)
192
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×192×120
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×175×113
最大積載段数
3段
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・奥行(mm)
192
外寸法・間口(mm)
264