メイン画像
サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの インナーボックス
収納ケース ナチュラ インボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28721010
品番
NIB-MBK
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
積み重ねても便利な収納ボックスです。
すっきりとしたフォルムで、どんなお部屋にもなじみます。
用途
カラーボックスやパントリーの整理に。
トラスコ品番
367-5887
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
389
色
ブラック
サイズ
M
高さ(mm)
120
質量(g)
430
奥行(mm)
266
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
389×266×120
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×247×113
最大積載段数
3段
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・奥行(mm)
266
外寸法・間口(mm)
389