メイン画像
サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの インナーボックス
収納ケース ナチュラ インボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28721028
品番
NIB-SDBK
参考基準価格(税別)
¥1,326
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
積み重ねても便利な収納ボックスです。
すっきりとしたフォルムで、どんなお部屋にもなじみます。
用途
カラーボックスやパントリーの整理に。
トラスコ品番
367-6121
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
264
色
ブラック
サイズ
SD
高さ(mm)
236
質量(g)
410
奥行(mm)
192
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×192×236
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×171×227
最大積載段数
3段
外寸法・高さ(mm)
236
外寸法・奥行(mm)
192
外寸法・間口(mm)
264