メイン画像
サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの インナーボックス
収納ケース ナチュラ インボックスプレート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
367-5883
注文コード
28721037
品番
NIB-PSBK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥696
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
インボックス用のプレートです。
トラスコ品番
367-5883
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
265
色
ブラック
高さ(mm)
15
奥行(mm)
193
外寸法・高さ(mm)
15
外寸法・奥行(mm)
193
外寸法・間口(mm)
265