メイン画像
サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの インナーボックス
収納ケース ナチュラ インボックスプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
367-6122
注文コード
28721046
品番
NIB-PMLBK
参考基準価格(税別)
¥838
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
インボックス用のプレートです。
トラスコ品番
367-6122
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
388
色
ブラック
高さ(mm)
15
奥行(mm)
265
外寸法・高さ(mm)
15
外寸法・奥行(mm)
265
外寸法・間口(mm)
388